Metz - MEZ15024K0D104-E OpDAT REG K VIK 4xST-D (metall), SM + MM - 15024K0D104-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - sonstige
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Farbe - grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 4
Steckverbindertyp außen - ST-Duplex
Packung
1 ST
EAN
4251394621166
Artikelnummer
MEZ15024K0D104-E
Herstellernummer
15024K0D104-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
sonstige
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Farbe:
grau
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Steckverbindertyp außen:
ST-Duplex
Montageart:
Hutschiene
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
ST-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
Höhe:
85 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
130 mm


