Metz - MEZ15024K0B200-E OpDAT REG K Connect fA1/4r 12 SpleiAver - 15024K0B200-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene
Mit Pigtails - nein
Mit Gehäuse - ja
Packung
1 ST
EAN
4251394628776
Artikelnummer
MEZ15024K0B200-E
Herstellernummer
15024K0B200-E
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene
Mit Pigtails:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
Höhe:
85 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
130 mm
Sehr kompaktes Gehäuse für Tragschiene TH35 für bis zu 12 Spleißverbindungen, vorbereitet für die Verbindung von zwei Installationskabeln, Spleißablage mit Crimp- oder Schrumpfspleißhalter, verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich, Kabelzuführung von oben und unten, 2 Kabeleinführungen M20 mit Zugentlastungen im Lieferumfang enthalten, Gehäuse (B x H x T): 50 x 85 x 130 mm, Varianten: mit Crimpspleißhalter für 12 Spleiße oder mit Schrumpfspleißhaltern für 12 Spleiße