Metz - MEZ15024ASK-E OpDAT REGpro SpleiAkassette mit Crimpsp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 12
Geeignet für - Crimpspleißschutz
Länge - 132 mm
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 1
Montageart - Gewindebolzen
Packung
1 ST
EAN
4250184130437
Artikelnummer
MEZ15024ASK-E
Herstellernummer
15024ASK-E
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Länge:
132 mm
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Montageart:
Gewindebolzen
Mit Spleißhalter:
ja
Breite:
83.09 mm
Höhe:
10.6 mm
Spleißablage für OpDAT REGpro und OpDAT REGpro24, mit Spleißhalter für bis zu 12 Crimp- oder Schrumpfspleißschutze