Metz - MEZ15024AC206-E OpDAT REGpro 3HE 7TE MM 6xSC-D Ph-Br - 15024AC206-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
APC-Ausführung - nein
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 0
Packung
1 ST
EAN
4250184130420
Artikelnummer
MEZ15024AC206-E
Herstellernummer
15024AC206-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Multimode 50/125
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
0
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
Hutschiene
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Mit Gehäuse:
nein
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7032
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
27.1 mm


