Metz - MEZ15024A97A06-E OpDAT REGpro24 splice6xLC-Q APC (grA1/4n - 15024A97A06-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002538059
Artikelnummer
MEZ15024A97A06-E
Herstellernummer
15024A97A06-E
Hersteller
MEZ
Kompaktes Verteilergehäuse für TH35-Tragschienensysteme, Geeignet zum Spleißen von Installationskabeln, schnellere Installation durch zum Spleißen vorbereitete Pigtails, bestückt mit LC-Q APC Kupplungen und LC-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm,12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Spleißablage mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, Frontbereich mit Beschriftungsstreifen, Verschiedene Montagepositionen am Hutschienensystem möglich, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), Zwei Kabeleinführungen M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten, Freie Kupplungsaussparungen mit Blindabdeckungenbestückt, Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (lichtgrau, RAL 7035), Varianten: bestückt mit maximal 6 LC-Q APC Kupplungen Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:6, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:6, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Mit Pigtails, Faserart:Singlemode, Faserklasse:OS2, APC-Ausführung, Steckverbindertyp außen:LC-Quad, Steckverbindertyp innen:LC-Quad, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Montageart:Hutschiene, Anzahl der Höheneinheiten (HE):3, Höhe:142 mm, Breite:61 mm, Tiefe:134 mm


