Metz - MEZ15024A97106-E OpDAT REGpro24 splice6xLC-Q (blau), OS2, - 15024A97106-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
APC-Ausführung - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4251394634784
Artikelnummer
MEZ15024A97106-E
Herstellernummer
15024A97106-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
weiß
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Steckverbindertyp außen:
LC-Quad
Montageart:
Hutschiene
Mit Pigtails:
ja
Steckverbindertyp innen:
LC-Quad
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
142 mm
Breite:
61 mm
Tiefe:
134 mm


