Metz - MEZ15024A7BB06-E OpDAT REGpro splice6xSC-D (violett) OM4 - 15024A7BB06-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002537199
Artikelnummer
MEZ15024A7BB06-E
Herstellernummer
15024A7BB06-E
Hersteller
MEZ
Kompaktes Verteilergehäuse für TH35-Tragschienensysteme, Geeignet zum Spleißen von Installationskabeln, schnellere Installation durch zum Spleißen vorbereitete Pigtails, bestückt mit SC-D Kupplungen und SC-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Spleißablage mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, Frontbereich mit Beschriftungsstreifen, Verschiedene Montagepositionen am Hutschienensystem möglich, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), Eine Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten, Freie Kupplungsaussparungen mit Blindabdeckungen bestückt, Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (lichtgrau, RAL 7035), Varianten: bestückt mit maximal 6 SC-D Kupplungen Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:6, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:6, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Mit Pigtails, Faserart:Multimode 50/125, Faserklasse:OM4, Steckverbindertyp außen:SC-Duplex, Steckverbindertyp innen:SC-Duplex, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Montageart:Hutschiene, Anzahl der Höheneinheiten (HE):3, Höhe:137 mm, Breite:50 mm, Tiefe:134 mm


