Metz - MEZ15024A7106-E OpDAT REGpro24 Front 6xLC-Q bl - 15024A7106-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
APC-Ausführung - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4250184161103
Artikelnummer
MEZ15024A7106-E
Herstellernummer
15024A7106-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
0
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Steckverbindertyp außen:
LC-Quad
Montageart:
Hutschiene
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
LC-Quad
Mit Gehäuse:
nein
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7032
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Höhe:
128.9 mm
Breite:
35.3 mm
Tiefe:
29.2 mm


