Startseite

Metz - MEZ15024A5BA06-E OpDAT REGpro splice6xSC-D (aqua) OM3 lic - 15024A5BA06-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15024A5BA06-E OpDAT REGpro splice6xSC-D (aqua) OM3 lic

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002536550

Artikelnummer

MEZ15024A5BA06-E

Herstellernummer

15024A5BA06-E

Hersteller

MEZ

Kompaktes Verteilergehäuse für TH35-Tragschienensysteme, Geeignet zum Spleißen von Installationskabeln, schnellere Installation durch zum Spleißen vorbereitete Pigtails, bestückt mit SC-D Kupplungen und SC-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Spleißablage mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, Frontbereich mit Beschriftungsstreifen, Verschiedene Montagepositionen am Hutschienensystem möglich, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), Eine Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten, Freie Kupplungsaussparungen mit Blindabdeckungen bestückt, Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (lichtgrau, RAL 7035), Varianten: bestückt mit maximal 6 SC-D Kupplungen Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:6, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:6, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Mit Pigtails, Faserart:Multimode 50/125, Faserklasse:OM3, Steckverbindertyp außen:SC-Duplex, Steckverbindertyp innen:SC-Duplex, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Montageart:Hutschiene, Anzahl der Höheneinheiten (HE):3, Höhe:137 mm, Breite:50 mm, Tiefe:134 mm