Startseite

Metz - MEZ15024A07406-E OpDAT REGpro VIK 6xLC-D (blau) OS2 licht - 15024A07406-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15024A07406-E OpDAT REGpro VIK 6xLC-D (blau) OS2 licht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002540823

Artikelnummer

MEZ15024A07406-E

Herstellernummer

15024A07406-E

Hersteller

MEZ

Kompaktes Verteilergehäuse für TH35-Tragschienensysteme, Vorbereitet zur Installation von Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK), für VIKs mit Universal- oder Breakoutkabeln mit maximal 12 Fasern geeignet, für VIKs mit Mini-Breakoutkabeln mit maximal 24 Fasern geeignet, bestückt mit LC-D Kupplungen, Frontbereich mit Beschriftungsstreifen, Verschiedene Montagepositionen am Hutschienensystem möglich, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (lichtgrau, RAL 7035), Varianten: bestückt mit LC-D Kupplungen jeweils in blau (OS2), grün (OS2 APC), erikaviolett (OM4), aqua (OM3) oder lindgrün (OM5) Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:6, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:6, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Faserart:Singlemode, Faserklasse:OS2, Steckverbindertyp außen:LC-Duplex, Steckverbindertyp innen:LC-Duplex, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Montageart:Hutschiene, Anzahl der Höheneinheiten (HE):3, Höhe:132 mm, Breite:50 mm, Tiefe:134 mm