Metz - MEZ15024A05912-E OpDAT REGpro VIK 12xE2000-S APC (grA1/4n - 15024A05912-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002540717
Artikelnummer
MEZ15024A05912-E
Herstellernummer
15024A05912-E
Hersteller
MEZ
Kompaktes Verteilergehäuse für TH35-Tragschienensysteme, Vorbereitet zur Installation von Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK), für VIKs mit Universal- oder Breakoutkabeln mit maximal 12 Fasern geeignet, für VIKs mit Mini-Breakoutkabeln mit maximal 24 Fasern geeignet, bestückt mit E2000-S Kupplungen , Frontbereich mit Beschriftungsstreifen, Verschiedene Montagepositionen am Hutschienensystem möglich, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (lichtgrau, RAL 7035), Nur vollbestückt mit 12 E2000-S Kupplungen erhältlich Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:12, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:12, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Faserart:Singlemode, Faserklasse:OS2, APC-Ausführung, Steckverbindertyp außen:E2000, Steckverbindertyp innen:E2000, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Montageart:Hutschiene, Anzahl der Höheneinheiten (HE):3, Höhe:132 mm, Breite:50 mm, Tiefe:134 mm


