Metz - MEZ15024A0200-E OpDAT REGpro 3HE 7TE fA1/4r 12xSC unbest - 15024A0200-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3
Art des Steckverbindersystems - LWL
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 12
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184130338
Artikelnummer
MEZ15024A0200-E
Herstellernummer
15024A0200-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
12
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Frontplatte 3HE/7TE, unbestückt für 12xE2000 simplex oder 12xSC simplex, geeignet für den Einbau in OpDAT REG pro, Stahlblech pulverbeschichtet, grau


