Startseite

Metz - MEZ15024A0112-E OpDAT REGpro 3HE 7TE 12xST SM/MM Keramik - 15024A0112-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15024A0112-E OpDAT REGpro 3HE 7TE 12xST SM/MM Keramik

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode und Multimode 50/125

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - beige

  • Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184130369

Artikelnummer

MEZ15024A0112-E

Herstellernummer

15024A0112-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode und Multimode 50/125

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

beige

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

0

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Steckverbindertyp außen:

ST

Montageart:

sonstige

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

ST

Mit Gehäuse:

nein

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

7032

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Höhe:

128.9 mm

Breite:

35.3 mm

Tiefe:

29 mm

Frontplatte 3HE/7TE mit 12 ST Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode und Multimode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro und OpDAT REG S, Stahlblech pulverbeschichtet, grau