Startseite

Metz - MEZ15024A0100-E OpDAT REGpro 3HE 7TE fA1/4r 12xST - 15024A0100-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15024A0100-E OpDAT REGpro 3HE 7TE fA1/4r 12xST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3

  • Art des Steckverbindersystems - LWL

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 12

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184130352

Artikelnummer

MEZ15024A0100-E

Herstellernummer

15024A0100-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Art des Steckverbindersystems:

LWL

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

12

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Frontplatte 3HE/7TE, unbestückt für 12xST, geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, nicht verwendete Aussparungen können mit normalen ST Blindstopfen verschlossen werden