Metz - MEZ150240C20310E OpDAT REGplus 3xSC-D MM Keram. 1xM20 Cri - 150240C20310E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
APC-Ausführung - nein
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 3
Packung
1 ST
EAN
4250184117896
Artikelnummer
MEZ150240C20310E
Herstellernummer
150240C20310E
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
3
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
Hutschiene
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Höhe:
129 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
129 mm


