Metz - MEZ150240000010S OpDAT REGplus fA1/4r 6xSC-D 1xM20Schrump - 150240000010S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6
APC-Ausführung - nein
Farbe - grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Packung
1 ST
EAN
4250184136996
Artikelnummer
MEZ150240000010S
Herstellernummer
150240000010S
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
Hutschiene
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
Höhe:
129 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
129 mm


