Metz - MEZ1502200100-E OpDAT PA STS leer 24gr - 1502200100-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Art des Steckverbindersystems - LWL
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184108740
Artikelnummer
MEZ1502200100-E
Herstellernummer
1502200100-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz), unbestückt, Auszug zur besseren Montage komplett herausnehmbar (Auszugsstopp), leichte Aluminium-Konstruktion, variable Kabeleinführung (gerade/schräg) beidseitig möglich, Kabelabfangung mittels Kabelbinder oder Kabelverschraubung möglich (Zubehör), Kabeldurchmesser 3 bis 20 mm, Zugentlastung für Zentralelement/Kevlar, Kabelmanagement durch frei positionierbare Führungselemente, servicefreundliche, rastbare Abdeckung, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen


