Metz - MEZ150209F206-E OpDAT PF Patchfeld splice 6xSC-D APC (gr - 150209F206-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
APC-Ausführung - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4251122178252
Artikelnummer
MEZ150209F206-E
Herstellernummer
150209F206-E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
ja
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
255 mm


