Startseite

Metz - MEZ1502007624-E OpDAT PF Patchfeld 24xLC-D APC (grA1/4n) - 1502007624-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1502007624-E OpDAT PF Patchfeld 24xLC-D APC (grA1/4n)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • APC-Ausführung - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394629124

Artikelnummer

MEZ1502007624-E

Herstellernummer

1502007624-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

grau

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

LC-Duplex

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

258 mm

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, bestückt mit LC-D-Kupplungen, vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK), leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz) und Gehäuse aus Aluminium, nicht belegteAusbrüche mit Blindstopfen verschlossen, abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage, in der Rückwand befinden sich 10 Kabeleinführungsmöglichkeiten zur Aufnahme von 4xPG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK), servicefreundliche, rastbare Abdeckung, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen, Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 LC-D APC Kupplungen grün (OS2)