Metz - MEZ1502007300-E OpDAT PF Patchfeld unbestA1/4ckt fA1/4r - 1502007300-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Art des Steckverbindersystems - LWL
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184112006
Artikelnummer
MEZ1502007300-E
Herstellernummer
1502007300-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, unbestückt, Leichte Konstruktion mit Frontplatte und Gehäuse aus Aluminium, abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage, In der Rückwand befinden sich 10 Kabeleinführungsmöglichkeiten zur Aufnahme von 4xPG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK), servicefreundliche, rastbare Abdeckung, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen, Aufnahmemöglichkeit von bis zu 4 Spleißkassetten und 1 Spleißkassettendeckel


