Startseite

Metz - MEZ1501591H02HC OpDAT APL Anschlussbox splice 2xSC-S APC - 1501591H02HC

KopierenKopieren
Metz - MEZ1501591H02HC OpDAT APL Anschlussbox splice 2xSC-S APC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002538462

Artikelnummer

MEZ1501591H02HC

Herstellernummer

1501591H02HC

Hersteller

MEZ

Kompakter LWL-Abschlusspunkt für den FITH-Bereich, vorbereitet zur Aufnahme von Microrohren inkl. Gasblocker, plombierbar oder durch Sicherheitsschraube verschließbar, bestückt mit Kupplungen mit Lasershutter und Pigtails, Pigtails mit Singlemodefaser OS2, E9/125 µm, IEC 60793-2-50 B.1.3 und B.6_a, biegeunempfindlich nach ITU-T G.657.A1, kompatibel zu ITU-T G.652.D , Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, zur Aufputzmontage und mit integrierten Clips für die Tragschienenmontage in zwei Richtungen, schwenkbare, abnehmbare Spleißkassette für bis zu 8 Crimpspleißschutze, Deckel werkzeuglos abnehmbar, Steckrichtung 90°, Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Varianten: bestückt mit SC APC, SC UPC, LC-D APC oder LC-D UPC Kupplungen und passenden Pigtails, Varianten auch in Grade B erhältlich Aufputzmontage, Befestigungsart:Schraube, Mit Buchse/Kupplung, Anzahl der Buchsen/Kupplungen:2, Steckverbindertyp:SC, Farbe:weiß, RAL-Nummer:9010, Zentralplatte, Mit Abdeckrahmen, Wickelvorrat, Auslassrichtung:nach unten, Staubschutz:Shutter, Gerätebreite:108 mm, Gerätetiefe:39 mm, Gerätehöhe:118 mm