Metz - MEZ150120C202-E OpDAT 2 Ek SC-D MM Ph-BrreinweiA RAL 90 - 150120C202-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - ja
Steckverbindertyp - SC-Duplex
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1
Unterputzmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4250184111610
Artikelnummer
MEZ150120C202-E
Herstellernummer
150120C202-E
Hersteller
MEZ
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Unterputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
nein
Aufputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Textfeld:
ja
Kabelzugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
70 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Gerätehöhe:
50 mm


