Metz - MEZ1501207K1A-E OpDAT AP 1Port 1 x LC-D APC - 1501207K1A-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - ja
Steckverbindertyp - LC-Duplex
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1
Unterputzmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4251122199080
Artikelnummer
MEZ1501207K1A-E
Herstellernummer
1501207K1A-E
Hersteller
MEZ
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Unterputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
nein
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
ja
Kabelzugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
85.6 mm
Gerätetiefe:
51 mm
Gerätehöhe:
85.6 mm


