Metz - MEZ150112E202-E OpDAT 4 AP 2xSC-D UPC OS2 (blau) reinwei - 150112E202-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - ja
Steckverbindertyp - SC-Duplex
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 2
Unterputzmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4251394609324
Artikelnummer
MEZ150112E202-E
Herstellernummer
150112E202-E
Hersteller
MEZ
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Steckverbindertyp:
SC-Duplex
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Unterputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
ja
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
ja
Kabelzugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
ohne
Gerätebreite:
85 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Gerätehöhe:
113 mm


