Metz - MEZ1501125002-E OpDAT 4 AP fA1/4r 2xSC-D/LC-Q/STDleer, r - 1501125002-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - nein
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0
Unterputzmontage - nein
Farbe - weiß
Wickelvorrat - ja
Packung
1 ST
EAN
4250184107255
Artikelnummer
MEZ1501125002-E
Herstellernummer
1501125002-E
Hersteller
MEZ
Mit Buchse/Kupplung:
nein
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Unterputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
ja
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
ja
Kabelzugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
ohne
Gerätebreite:
85 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Gerätehöhe:
113 mm


