Startseite

Metz - MEZ1501123102-E OpDAT 4 AP 4xST MM bestA1/4ckt reinweiss - 1501123102-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1501123102-E OpDAT 4 AP 4xST MM bestA1/4ckt reinweiss

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Buchse/Kupplung - ja

  • Steckverbindertyp - ST

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 2

  • Unterputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184111580

Artikelnummer

MEZ1501123102-E

Herstellernummer

1501123102-E

Hersteller

MEZ

Mit Buchse/Kupplung:

ja

Steckverbindertyp:

ST

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

2

Unterputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

ja

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

RAL-Nummer:

9010

Zentralplatte:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

ja

Kabelzugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

nach unten

Staubschutz:

ohne

Gerätebreite:

85 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Gerätehöhe:

113 mm

Glasfaser-Anschlusseinheit zur Kanal-/Aufputzmontage mit LWL Kupplungen, Bestückt mit 2 LC-D, 2 SC-D oder 4 ST Kupplungen, Einhaltung eines Biegeradius von ca. 30 mm durch integriertes Kabelreservoir , Steckrichtung 10° nach unten geneigt, Zugentlastung mit Kabelbinder möglich, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage , geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung, Geeignet für Mini-Breakout Kabel, Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Varianten: 2 LC-D, 2 SC-D, 4 ST