Startseite

Metz - MEZ1501120002-E OpDAT 4 AP fA1/4r 4xSC/LC-D/E2/STleer, r - 1501120002-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1501120002-E OpDAT 4 AP fA1/4r 4xSC/LC-D/E2/STleer, r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Buchse/Kupplung - nein

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0

  • Unterputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

  • Wickelvorrat - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184107125

Artikelnummer

MEZ1501120002-E

Herstellernummer

1501120002-E

Hersteller

MEZ

Mit Buchse/Kupplung:

nein

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

0

Unterputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

ja

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

RAL-Nummer:

9010

Zentralplatte:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

ja

Kabelzugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

abgewinkelt

Staubschutz:

ohne

Gerätebreite:

85 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Gerätehöhe:

113 mm

Glasfaser-Anschlusseinheit zur Kanal-/Aufputzmontage für LWL Kupplungen, Unbestückt für simplex oder duplex Kupplungen, Einhaltung eines Biegeradius von ca. 30 mm durch integriertes Kabelreservoir , Steckrichtung 10° nach unten geneigt, Zugentlastung mitKabelbinder möglich, Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage , Geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung, Geeignet für Mini-Breakout Kabel, Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010