Metz - MEZ1501107402-E OpDAT 4 UP 2xLC-D UPC OS2 (blau) reinwei - 1501107402-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - ja
Steckverbindertyp - LC-Duplex
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 2
Unterputzmontage - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4251394609249
Artikelnummer
MEZ1501107402-E
Herstellernummer
1501107402-E
Hersteller
MEZ
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Unterputzmontage:
ja
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
ja
Aufputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
ja
Kabelzugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
ohne
Gerätebreite:
85 mm
Gerätetiefe:
27 mm
Gerätehöhe:
112 mm


