Metz - MEZ1501101E04HC OpDAT ADT LWL-Anschlusseinheit VIK 4xSC- - 1501101E04HC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - ja
Steckverbindertyp - SC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 4
Unterputzmontage - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4251394639079
Artikelnummer
MEZ1501101E04HC
Herstellernummer
1501101E04HC
Hersteller
MEZ
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Steckverbindertyp:
SC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Unterputzmontage:
ja
Farbe:
weiß
Wickelvorrat:
ja
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
einrasten
RAL-Nummer:
9010
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
nein
Kabelzugentlastung:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
100 mm
Gerätetiefe:
85 mm
Gerätehöhe:
35 mm


