Startseite

Metz - MEZ142MBD25020 M12 Patchkabel D-kodiert 2m M12 Buchse g - 142MBD25020

KopierenKopieren
Metz - MEZ142MBD25020 M12 Patchkabel D-kodiert 2m M12 Buchse g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002539766

Artikelnummer

MEZ142MBD25020

Herstellernummer

142MBD25020

Hersteller

MEZ

Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung ist UL-verifiziert und erfüllt die Vorgaben nach Cat5e (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-1). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen eine erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc.) der Leitung. Diese Leitung eignet sich speziell für Robotic Applikationen. Besondere Eigenschaften: UN/ECE-R118:2019-06, ISI 6722-1:2011-10, flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest, PROFINET Type R.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage. Kabeltyp:S/UTP, Kategorie:5E, Länge:2 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:M12, Steckverbindertyp Anschluss 2:RJ45 8(4), Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:Metall, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:Metall, Mantel-Farbe:grün, Knickschutztülle:angespritzt, Farbe der Knickschutztülle:schwarz, Flammwidrig:nein, Geeignet für Schleppketten, Kabelkonstruktion:1x4, AWG-Querschnitt:22, Pinbelegung:sonstige, Schutzart (IP):IP20