Metz - MEZ142M7X12010 M12 Patchkabel X-kodiert 1m M12 Buchse g - 142M7X12010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002539339
Artikelnummer
MEZ142M7X12010
Herstellernummer
142M7X12010
Hersteller
MEZ
PROFINET 4x2xAWG24/7 Typ C torsionsfähiges Hochgeschwindigkeits-Datenkabel der Übertragungskategorie Cat 7. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig und durch den PUR-Außenmantel beständig gegen Abrieb. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz im industriellen Umfeld. Aufgrund hochwertiger Abschirmung wird eine hohe Übertragungssicherheit der Daten in elektromagnetisch belasteten Bereichen gewährleistet. Für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen geeignet. Besondere Eigenschaften: c(UL)us type CMX nach UL 444, UL AWM styles 11117 und 21576 (1000 V, 80 °C) nach UL 758, flammwidrig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, ozonbeständig, UV-beständig, torsionsfähig, halogenfrei, ölbeständig.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage. Kabeltyp:SF/UTP, Kategorie:6A (IEC), Länge:1 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:M12, Steckverbindertyp Anschluss 2:M12, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:Metall, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:Metall, Mantel-Farbe:grün, Knickschutztülle:angespritzt, Farbe der Knickschutztülle:schwarz, Flammwidrig:nein, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Geeignet für Schleppketten, Kabelkonstruktion:4x2, AWG-Querschnitt:24, Pinbelegung:1:1, Schutzart (IP):IP65


