Metz - MEZ142M6X12040 M12 Patchkabel X-kodiert 4m M12 Buchse g - 142M6X12040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002539001
Artikelnummer
MEZ142M6X12040
Herstellernummer
142M6X12040
Hersteller
MEZ
PROFINET 4x 2x AWG26/19 Typ C hochflexibles Hochgeschwindigkeits-Datenkabel der Übertragungskategorie Cat 6. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig und durch den PUR-Außenmantel beständig gegen Abrieb. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz im industriellen Umfeld. Aufgrund hochwertiger Abschirmung wird eine hohe Übertragungssicherheit der Daten in elektromagnetisch belasteten Bereichen gewährleistet. Für flexible Anwendungen, speziell in Schleppketten oder an dauernd bewegten Maschinenteilen in trockenen und feuchten Räumen geeignet. Besondere Eigenschaften: flammwidrig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, ozonbeständig, UV-beständig, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m,5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage. Kabeltyp:SF/UTP, Kategorie:6A (IEC), Länge:4 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:M12, Steckverbindertyp Anschluss 2:M12, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:Metall, Werkstoff des Steckverbindergehäuses,Anschluss 2:Metall, Mantel-Farbe:grün, Knickschutztülle:angespritzt, Farbe der Knickschutztülle:schwarz, Flammwidrig:nein, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Geeignet für Schleppketten, Kabelkonstruktion:4x2, AWG-Querschnitt:26, Pinbelegung:1:1, Schutzart (IP):IP65


