Startseite

Metz - MEZ142M6X11010 Verbindungsleitung M12, X-kodiert, 1,0 m - 142M6X11010

KopierenKopieren
Metz - MEZ142M6X11010 Verbindungsleitung M12, X-kodiert, 1,0 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 1 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 4x2

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394614885

Artikelnummer

MEZ142M6X11010

Herstellernummer

142M6X11010

Hersteller

MEZ

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

1 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Metall

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Geeignet für Schleppketten:

ja

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP65

PROFINET 4x 2x AWG26/19 Typ C hochflexibles Hochgeschwindigkeits-Datenkabel der Übertragungskategorie Cat 6. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig und durch den PUR-Außenmantel beständig gegen Abrieb. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz im industriellen Umfeld. Aufgrund hochwertiger Abschirmung wird eine hohe Übertragungssicherheit der Daten in elektromagnetisch belasteten Bereichen gewährleistet. Für flexible Anwendungen, speziell in Schleppketten oder an dauernd bewegten Maschinenteilen in trockenen und feuchten Räumen geeignet. Besondere Eigenschaften: flammwidrig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, ozonbeständig, UV-beständig, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m,5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.