Metz - MEZ142M6X10020 Anschlussleitung M12, X-kodiert, 2,0 m M - 142M6X10020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 2 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - grün
Kabelkonstruktion - 4x2
Packung
1 ST
EAN
4250184199199
Artikelnummer
MEZ142M6X10020
Herstellernummer
142M6X10020
Hersteller
MEZ
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
2 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
ja
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP65


