Startseite

Metz - MEZ142M5Q11100 Verbindungsleitung M12 D-kodiert 10,0 m - 142M5Q11100

KopierenKopieren
Metz - MEZ142M5Q11100 Verbindungsleitung M12 D-kodiert 10,0 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Kabeltyp - SF/FTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 4x2

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394616025

Artikelnummer

MEZ142M5Q11100

Herstellernummer

142M5Q11100

Hersteller

MEZ

Länge:

10 m

Kabeltyp:

SF/FTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP65

Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung erfüllt die Forderungen nach ULStyle 20963 und erfüllt die Vorgaben nach Cat7 (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-4-2). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegung, Erschütterung etc.) der Leitung. Besondere Eigenschaften: UL-Style 20963, flammwidrig, UV-beständig, ölbeständig.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.