Metz - MEZ142M4D12010 Verbindungsleitung M12 D-kodiert 1,0 m M - 142M4D12010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Länge - 1 m
Kabeltyp - S/UTP
Mantel-Farbe - grün
Kabelkonstruktion - 1x4
Packung
1 ST
EAN
4251394619897
Artikelnummer
MEZ142M4D12010
Herstellernummer
142M4D12010
Hersteller
MEZ
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Kabeltyp:
S/UTP
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
ja
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20


