Startseite

Metz - MEZ142M2X90020 Anschlussleitung M12 Stecker8-polig X-ko - 142M2X90020

KopierenKopieren
Metz - MEZ142M2X90020 Anschlussleitung M12 Stecker8-polig X-ko

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 2 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 4x2

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184174882

Artikelnummer

MEZ142M2X90020

Herstellernummer

142M2X90020

Hersteller

MEZ

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

2 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

ohne

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Geeignet für Schleppketten:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP65

Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung erfüllt die Forderungen nach ULStyle 20963 und erfüllt die Vorgaben nach Cat7 (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-4-2). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegung, Erschütterung etc.) der Leitung. Besondere Eigenschaften: UL-Style 20963, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, keine korrosiven Gase, mikrobenfest, keine Brandfortleitung.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.