Metz - MEZ142M2X20020 Anschlussleitung M12 Buchse 8-polig X-ko - 142M2X20020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 2 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - grün
Kabelkonstruktion - 4x2
Packung
1 ST
EAN
4250184199410
Artikelnummer
MEZ142M2X20020
Herstellernummer
142M2X20020
Hersteller
MEZ
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
2 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Geeignet für Schleppketten:
nein
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP65


