Metz - MEZ142M2X10150 Anschlussleitung M12 Stecker gerade - 142M2X10150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 15 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - grün
Kabelkonstruktion - 4x2
Packung
1 ST
EAN
4250184190844
Artikelnummer
MEZ142M2X10150
Herstellernummer
142M2X10150
Hersteller
MEZ
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
15 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Geeignet für Schleppketten:
nein
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP65


