Startseite

Metz - MEZ142M1D59020 M12 Patchkabel D-kodiert 2m RJ45 Stecker - 142M1D59020

KopierenKopieren
Metz - MEZ142M1D59020 M12 Patchkabel D-kodiert 2m RJ45 Stecker

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002536420

Artikelnummer

MEZ142M1D59020

Herstellernummer

142M1D59020

Hersteller

MEZ

Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung ist CMX-verifiziert und erfüllt die Vorgaben nach Cat5e (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-1). Materialienund konstruktiver Aufbau ermöglichen eine erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc.) der Leitung. Die Verwendung in Schleppketten mit bis zu 3 Mio. Biegezyklen ist risikolos möglich. Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest, UN ECER118, PROFINET Type C.Standardvarianten:1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage. Kabeltyp:SF/FTP, Kategorie:5E, Länge:2 m, Steckverbindertyp Anschluss 1:RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2:M12, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:Metall, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:Metall, Mantel-Farbe:grün, Knickschutztülle:angespritzt, Farbe der Knickschutztülle:schwarz, Flammwidrig:nein, Geeignet für Schleppketten, Kabelkonstruktion:1x4, AWG-Querschnitt:22, Pinbelegung:sonstige, Schutzart (IP):IP20