Startseite

Metz - MEZ140301-E Parallelzange 1 3/8 Zoll - 140301-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ140301-E Parallelzange 1 3/8 Zoll

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gelenk

  • Mit Rutschhemmung - nein

  • Geeignet für Ölfilter - nein

  • Griffüberzug - Kunststoffhüllen

  • Gewicht - 268.4 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184115489

Artikelnummer

MEZ140301-E

Herstellernummer

140301-E

Hersteller

MEZ

Ausführung:

Gelenk

Mit Rutschhemmung:

nein

Geeignet für Ölfilter:

nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Gewicht:

268.4 g

Griffausführung:

2-Komponenten

Einstellbare Parallelzange zum Verpressen von C6, Amodul, E-DAT modul, E-DAT Industry field jack und E-DAT Industry field plug, sehr einfache Handhabung