Metz - MEZ1402900820-I OpDAT Industry 2LC SM plug insert - 1402900820-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - LC-Duplex
Anschlussart - kleben
Geeignet für Faserart - Singlemode
Ausführung - Stecker (Plug)
APC-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184114178
Artikelnummer
MEZ1402900820-I
Herstellernummer
1402900820-I
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Anschlussart:
kleben
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Ausführung:
Stecker (Plug)
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
2LC Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4 und 14, Einhaltung der EN 50173-1:2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungs- und Reflexionsdämpfung., Steckerstift Zirkonoxyd-Keramik, konvex vorpoliert, Steckerkörper Kunststoff, flammwidrig und halogenfrei, Steckeraufnahme Zinkdruckguss, vernickelt, Faserfixierung in Klebetechnik, Kabelfixierung in Crimptechnik am Steckerkörper oder/und an der Steckeraufnahme für Breakout- und Minibreakoutkabel, Zugbelastbarkeit mind. 100 N, Knickschutztülle aus flammwidrigem, halogenfreiem Elastomer, Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen, Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C, Varianten: 2LC (SM), 2LC (MM)


