Startseite

Metz - MEZ1402800820-I OpDAT Industry 2LC MM plug insert - 1402800820-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1402800820-I OpDAT Industry 2LC MM plug insert

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - LC-Duplex

  • Anschlussart - kleben

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • APC-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184114147

Artikelnummer

MEZ1402800820-I

Herstellernummer

1402800820-I

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

LC-Duplex

Anschlussart:

kleben

Geeignet für Faserart:

Multimode

Ausführung:

Stecker (Plug)

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

Aluminium

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

2LC Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4 und 14, Einhaltung der EN 50173-1:2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungs- und Reflexionsdämpfung., Steckerstift Zirkonoxyd-Keramik, konvex vorpoliert, Steckerkörper Kunststoff, flammwidrig und halogenfrei, Steckeraufnahme Zinkdruckguss, vernickelt, Faserfixierung in Klebetechnik, Kabelfixierung in Crimptechnik am Steckerkörper oder/und an der Steckeraufnahme für Breakout- und Minibreakoutkabel, Zugbelastbarkeit mind. 100 N, Knickschutztülle aus flammwidrigem, halogenfreiem Elastomer, Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen, Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C, Varianten: 2LC (SM), 2LC (MM)