Startseite

Metz - MEZ1402600822-I OpDAT Industry 2SC SM plug insert - 1402600822-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1402600822-I OpDAT Industry 2SC SM plug insert

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC

  • Anschlussart - kleben

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • APC-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184124856

Artikelnummer

MEZ1402600822-I

Herstellernummer

1402600822-I

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

SC

Anschlussart:

kleben

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Ausführung:

Stecker (Plug)

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Sc-RJ/2SC Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4 und 14, Einhaltung der EN 50173-1:2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungs- und Reflexionsdämpfung, Steckerstift Zirkonoxyd-Keramik, konvex vorpoliert, Steckerkörper Metall, vernickelt, Steckeraufnahme Kunststoff, Faserfixierung in Klebetechnik, Kabelfixierung in Crimptechnik am Steckerkörper oder/und an der Steckeraufnahme für Breakout- und Minibreakoutkabel, geeignet zum Anschluss an Kabel nach PROFINET Spezifikation, Zugbelastbarkeit mind. 100 N, Knickschutztülle und Staubschutzkappe aus flammwidrigem, halogenfreiem Elastomer, Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen, Betriebstemperatur -40 °C ...+65 °C, Varianten: SC-RJ/2SC (SM), SC-RJ/2SC (MM), SC-RJ/2SC (POF)