Metz - MEZ1402500822-I OpDAT Industry 2SC MM plug insert - 1402500822-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - SC
Anschlussart - kleben
Geeignet für Faserart - Multimode
Ausführung - Stecker (Plug)
APC-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184124849
Artikelnummer
MEZ1402500822-I
Herstellernummer
1402500822-I
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp:
SC
Anschlussart:
kleben
Geeignet für Faserart:
Multimode
Ausführung:
Stecker (Plug)
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Sc-RJ/2SC Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4 und 14, Einhaltung der EN 50173-1:2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungs- und Reflexionsdämpfung, Steckerstift Zirkonoxyd-Keramik, konvex vorpoliert, Steckerkörper Metall, vernickelt, Steckeraufnahme Kunststoff, Faserfixierung in Klebetechnik, Kabelfixierung in Crimptechnik am Steckerkörper oder/und an der Steckeraufnahme für Breakout- und Minibreakoutkabel, geeignet zum Anschluss an Kabel nach PROFINET Spezifikation, Zugbelastbarkeit mind. 100 N, Knickschutztülle und Staubschutzkappe aus flammwidrigem, halogenfreiem Elastomer, Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen, Betriebstemperatur -40 °C ...+65 °C, Varianten: SC-RJ/2SC (SM), SC-RJ/2SC (MM), SC-RJ/2SC (POF)


