Startseite

Metz - MEZ1402383320ME OpDAT Industry V14 LC-D MM adapter inser - 1402383320ME

KopierenKopieren
Metz - MEZ1402383320ME OpDAT Industry V14 LC-D MM adapter inser

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputz/Einbau - nein

  • Steckverbindergehäuse - IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184123637

Artikelnummer

MEZ1402383320ME

Herstellernummer

1402383320ME

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

sonstige

Aufputzmontage:

nein

Unterputz/Einbau:

nein

Steckverbindergehäuse:

IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14

Geeignet für Anzahl Kupplungen:

1

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Werkstoff des Steckverbindergehäuses:

Metall

Mit Kupplungen:

ja

Geeignet für Faserart:

Multimode

Werkstoff der Hülse:

Metall

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Breite:

39.6 mm

Höhe:

39.6 mm

Tiefe:

31.5 mm

Flansch mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-117 Var. 14, LWL Kupplung aus Kunststoff, Führungshülse aus Zirkonoxydkeramik (ZrO2) geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für MultimodeAnwendungen, Einhaltung der EN 50173-1:2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung, Kunststoffgehäuse und Staubschutzkappen der Kupplung flammwidrig und halogenfrei, einfach zu montieren durch runde Wandausschnitte mit am Markt vorhandenen Einsätzen für Lochhandzange, frontseitig montierbar, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit