Startseite

Metz - MEZ1402100820MI OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter inse - 1402100820MI

KopierenKopieren
Metz - MEZ1402100820MI OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter inse

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-RJ

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-RJ

  • Farbe - beige

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184114284

Artikelnummer

MEZ1402100820MI

Herstellernummer

1402100820MI

Hersteller

MEZ

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-RJ

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-RJ

Farbe:

beige

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

nein

SC-RJ/2SC Kupplung, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode Anwendungen, Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen, Konformität mit den entsprechenden IEC-Rahmenspezifikationen bezüglich Prüfvorschriften und Steckkompatibilität einseitig zu Stecker Bauform SC nach IEC 61754-4, IEC 60874-14 und SC-RJ nach IEC 61745-24, EN 50377-6-1, Einhaltung der EN 50173-1:2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung, Kunststoffgehäuse flammwidrig undhalogenfrei, Staubschutzkappe flammwidrig und halogenfrei, in Flansch oder Anschlussdose der Var. 1 und 4 integrierbar, bei Variante 14 sind ausschließlich Sets verfügbar, Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen, Betriebstemperatur -40°C bis +70°C, Varianten:blau (SM), beige (MM)