Metz - MEZ1401U10812KI E-DAT Industry USB A 3.0 coupler insert - 1401U10812KI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Ausführung - Buchse/Buchse
Bauform - gerade
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4251122195167
Artikelnummer
MEZ1401U10812KI
Herstellernummer
1401U10812KI
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Ausführung:
Buchse/Buchse
Bauform:
gerade
Geschirmt:
nein
Befestigungsart:
einrasten
USB 3.0 Kupplung zur Konvertierung von USB-Anschlüssen bzw. zur Verbindung von zwei USB-Kabeln mit USB-A-Steckern, in Verbindung mit Flansch Var. 1, 4, 5 und 14 einsetzbar mit Schutzart IP67, in Verbindung mit der Universal Prüfbuchse einsetzbar mit Schutzart IP65, zur Realisierung von IP67 geschützten Service- oder Prüfanschlüssen, Buchse A auf Buchse A, Anmerkung: keine IP67 Stecker erhältlich


