Startseite

Metz - MEZ1401U00812KI E-DAT Industry USB Acoupler insert - 1401U00812KI

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401U00812KI E-DAT Industry USB Acoupler insert

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Bauform - gerade

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184119067

Artikelnummer

MEZ1401U00812KI

Herstellernummer

1401U00812KI

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Ausführung:

Buchse/Buchse

Bauform:

gerade

Geschirmt:

nein

Befestigungsart:

einrasten

USB 2.0 Kupplung zur Konvertierung von USB-Anschlüssen bzw. zur Verbindung von zwei USB-Kabeln mit USB-A-Steckern, in Verbindung mit Flansch Var. 1, 4, 5 und 14 einsetzbar mit Schutzart IP67, in Verbindung mit der Universal Prüfbuchse einsetzbar mit Schutzart IP65, zur Realisierung von IP67 geschützten Service- oder Prüfanschlüssen, Buchse A auf Buchse A, Anmerkung: keine IP67 Stecker erhältlich