Metz - MEZ1401505010-E E-DAT Industry RJ45 plug - 1401505010-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Crimp
Packung
1 ST
EAN
4250184113805
Artikelnummer
MEZ1401505010-E
Herstellernummer
1401505010-E
Hersteller
MEZ
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
24...27
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


